pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE30008303 BARRIERA A MONO RAGGIO CON ALLINEAMENTO

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE30008303 BARRIERA A MONO RAGGIO CON ALLINEAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 300 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903255829

Codice prodotto

COE30008303

Cod. produttore

30008303

Produttore

COE

Area di copertura:

300 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Corrente di esercizio:

90 mA

Tensione di esercizio:

12...24 V

Altezza:

170 mm

Larghezza:

82 mm

Profondità:

77 mm

Diametro:

0 mm

Con protezione antimascheramento:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Coppia di sensori fotoelettrici doppio raggio per impiego in ambienti interni o esterni. Tensione di alimentazione 12÷24Vdc. Corrente assorbita durante il normale funzionamento 22mA. Angolo di allineamento verticale 20°. Portata 300m (interno), 100m (esterno). Angolo di allineamento orizzontale 180°.