pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE30008081C SENS. DOPPIA TECNOL. RADIO DA EST., SERI

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE30008081C SENS. DOPPIA TECNOL. RADIO DA EST., SERI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 25 °

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio -

  • Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903272574

Codice prodotto

COE30008081C

Cod. produttore

30008081C

Produttore

COE

Area di copertura:

25 °

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

Caratteristica:

A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

Corrente di esercizio:

40 mA

Tensione di esercizio:

7.2...7.2 V

Altezza:

190 mm

Larghezza:

85 mm

Profondità:

113 mm

Diametro:

0 mm

Con protezione antimascheramento:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sensore doppia tecnologia. Coprilente per effetto tenda e buzzer di test fornito, indicazioni con LED bicolore per il monitoraggio, immunità agli animali. Copertura massima 18 m, altezza di montaggio da 80cm a 2,5m, temperatura di funzionamento da -40 a +70?, grado IK10, alt? immunità all'ombreggiamento solare,trasmissione bidirezionale senza fili, protocollo RF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmisione 868 MHz, trasmissione ''contatto aperto/chiuso'', ''tamper aperto/chiuso'', portata fino a 500 m in spazi aperti, codice identificativo (ID) univoco, Tamper anteriore e posteriore, tecnologia a basso consumo energetico, alimentazione mediante batteria 7,2V(fornita). Dimensioni 190 x 85 x 75 mm.