COMELIT GROUP SPA - COE30008077 SENSORE DOPPIO INFRAROSSO GRANDANGOLO DA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 16 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Sistema radio - no
Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)
Confezione
1 PZ
EAN
8023903237078
Codice prodotto
COE30008077
Cod. produttore
30008077
Produttore
COE
Area di copertura:
16 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Superficie (per monitorare in ampiezza)
Corrente di esercizio:
8 mA
Tensione di esercizio:
9.6...16 V
Altezza:
135 mm
Larghezza:
85 mm
Profondità:
43.4 mm
Diametro:
0 mm
Con protezione antimascheramento:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no