pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE30008071 SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE30008071 SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 90 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903237122

Codice prodotto

COE30008071

Cod. produttore

30008071

Produttore

COE

Area di copertura:

90 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Corrente di esercizio:

30 mA

Tensione di esercizio:

9.6...16 V

Altezza:

175 mm

Larghezza:

70 mm

Profondità:

45 mm

Diametro:

0 mm

Con protezione antimascheramento:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Rivelatore da esterno a doppio PIR e Microonda, resistente ad intemperie, insetti, polvere, vento fino a 30m/s, luce solare, disturbi elettromagnetici, MW in banda K 24 Ghz effetto doppler, altezza di installazione 1,2 metri, copertura 18 m, apertura 90°, immunit? agli animali fino a 35 kg, regolazione sia PIR che MW, grado di protezione IP55, assorbimento riposo 21 mA, allarme 30 mA, compensazione automatica della temperatura bidirezionale, temperatura di funzionamento -25 a +55?C, dimensioni 200x86x80 mm, peso 500 g.