COMELIT GROUP SPA - COE30008008 SENS. DOPPIO PIR E DT EFFETTO TENDA,MARR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 40 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio - no
Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Confezione
1 PZ
EAN
8023903274189
Codice prodotto
COE30008008
Cod. produttore
30008008
Produttore
COE
Area di copertura:
40 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio:
no
Caratteristica:
A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Corrente di esercizio:
30 mA
Tensione di esercizio:
8...14 V
Altezza:
320 mm
Larghezza:
30 mm
Profondità:
36 mm
Diametro:
0 mm
Con protezione antimascheramento:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no