COMELIT GROUP SPA - COE30008006 SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DA SOFFITTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 360 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio - no
Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)
Confezione
1 PZ
EAN
8023903271379
Codice prodotto
COE30008006
Cod. produttore
30008006
Produttore
COE
Area di copertura:
360 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Superficie (per monitorare in ampiezza)
Corrente di esercizio:
35 mA
Tensione di esercizio:
9...16 V
Altezza:
137 mm
Larghezza:
38 mm
Profondità:
0 mm
Diametro:
0 mm
Con protezione antimascheramento:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no