COMELIT GROUP SPA - COE30004019C SENSORE A FILO PER TAPPARELLA CON SISTEM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contatti - 1 contatto (NC)
Wireless - no
Metodo di montaggio - Altri
Con cavo di collegamento - sì
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8023903301601
Codice prodotto
COE30004019C
Cod. produttore
30004019C
Produttore
COE
Contatti:
1 contatto (NC)
Wireless:
no
Metodo di montaggio:
Altri
Con cavo di collegamento:
sì
Colore:
Bianco
lunghezza del cavo di connessione:
200 m
Diametro del sensore:
0 mm
Lunghezza sensore:
16 mm
Larghezza del sensore:
85 mm
Altezza del sensore:
103 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no