COMELIT GROUP SPA - COE30002009 SCHEDA 4 RELE A BASSO ASSORBIMENTO, POR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903256475
Codice prodotto
COE30002009
Cod. produttore
30002009
Produttore
COE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Scheda con 4 relè alimentati a 12 VDC, assorbimento 23 mA cadauno, uscite in scambio libero e selezionabili NC/NO indipendentemente, portata massima dei contatti 1A. Dimensioni: 77x55x20 mm.


