URMET - Placca Flexa in tecnopolimero con 2 moduli e finitura in alluminio.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
numero di unità - 2
direzione di montaggio - orizzontale
casella di testo/superficie di marcatura - No
Materiale - plastica
colore - alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8033335018589
Codice prodotto
UR11802.AL
Cod. produttore
11802.AL
Produttore
UTD11802.AL
numero di unità:
2
direzione di montaggio:
orizzontale
casella di testo/superficie di marcatura:
No
Materiale:
plastica
colore:
alluminio
Tipo superficie:
brillante
adatto per canale da incasso per apparecchi:
Sì
grado di protezione (IP):
IP00
Larghezza:
97 mm
numero di unità orizzontali:
2
con coperchio a cerniera:
No
Altezza:
85 mm
tipo di fissaggio:
bloccare in posizione
numero di unità verticali:
1
qualità del materiale:
materiale termoplastico
adatto per installazione a incasso:
Sì
montaggio a incasso:
No
con cornice di montaggio:
No
trasparente:
No
senza alogeni:
Sì
Trattamento superficie:
altri
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
2
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
adatto per scatola di canale sotterraneo:
No
trattamento antibatterico:
No
profondità:
9 mm