pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYZS-6017030 STRADALE LED ZEUS CLASSE II

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYZS-6017030 STRADALE LED ZEUS CLASSE II

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Altri

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione nominale - 100...277 V

  • Corrente nominale - 280...280 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171024012

Codice prodotto

CUYZS-6017030

Cod. produttore

ZS-6017030

Produttore

CUY

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Altri

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

100...277 V

Corrente nominale:

280...280 mA

Resistenza agli urti:

IK08

Classe di protezione:

II

Indice di resa cromatica:

70-79

Larghezza:

210 mm

Altezza / Profondità:

100 mm

Lunghezza:

505 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

C

STRADALE LED ZEUS CLASSE II 60W - 3000K - 11180 Lm - IP65 - Box