CENTURY ITALIA SRL - CUYSHARKD-1209540 STRADALE LED SHARK
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 12000 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Rendimento luminoso delle lampade - 100 lm/W
Metodo di montaggio - Mensola a parete
Confezione
1 PZ
EAN
9090171002294
Codice prodotto
CUYSHARKD-1209540
Cod. produttore
SHARKD-1209540
Produttore
CUY
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
12000 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Rendimento luminoso delle lampade:
100 lm/W
Metodo di montaggio:
Mensola a parete
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Superficie:
Verniciato
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Classe di protezione:
II
Indice di resa cromatica:
70-79
Adatto per lampade di potenza:
120...120 W
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Ottica regolabile (mobile):
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-40...45 °C
Telecomando:
Nessuno
Con controllo radio:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Con programma di controllo regolazione luce:
no
Con cavo di collegamento:
no
Larghezza:
305 mm
Altezza / Profondità:
690 mm
Lunghezza:
135 mm