pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYEVOS-909540 STRADALE LED EVOSTREET CLASSE I

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYEVOS-909540 STRADALE LED EVOSTREET CLASSE I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 10800 lm

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 50000 h

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Rendimento luminoso delle lampade - 120 lm/W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171010572

Codice prodotto

CUYEVOS-909540

Cod. produttore

EVOS-909540

Produttore

CUY

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

10800 lm

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Rendimento luminoso delle lampade:

120 lm/W

Metodo di montaggio:

Con attacco laterale

Lampada:

LED sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore magnetico

Alimentatore incluso:

Adatto per codolo (attacco a palo):

60...60 mm

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per lampade di potenza:

90...90 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Ottica regolabile (mobile):

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-40...45 °C

Con controllo radio:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

no

Con cavo di collegamento:

no

Fattore di potenza:

0.95

Larghezza:

235 mm

Altezza / Profondità:

125 mm

Lunghezza:

620 mm

EVOSTREET Robusta armatura stradale in alluminio pressofuso, dotata di vetro temperato resistente agli shock temici. Idoneo per fissaggio testa-palo. Attacco-palo ø60mm snodato. LED 90W 10800Lm 4000K 100-240V/AC 50/60Hz 90°-144° 590mA.