CENTURY ITALIA SRL - CUYEVOS-1509540 STRADALE LED EVOSTREET CLASSE I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 18000 lm
Durata utile L70/B50 a 25 °C - 50000 h
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Rendimento luminoso delle lampade - 120 lm/W
Confezione
1 PZ
EAN
9090171010596
Codice prodotto
CUYEVOS-1509540
Cod. produttore
EVOS-1509540
Produttore
CUY
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
18000 lm
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Rendimento luminoso delle lampade:
120 lm/W
Metodo di montaggio:
Con attacco laterale
Lampada:
LED sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore magnetico
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per codolo (attacco a palo):
60...60 mm
Classe di protezione:
I
Indice di resa cromatica:
80-89
Adatto per lampade di potenza:
150...150 W
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Ottica regolabile (mobile):
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-40...45 °C
Con controllo radio:
no
Con programma di controllo regolazione luce:
no
Con cavo di collegamento:
no
Fattore di potenza:
0.95
Larghezza:
260 mm
Altezza / Profondità:
130 mm
Lunghezza:
690 mm