CENTURY ITALIA SRL - CUYAREA-403240 STRADALE LED AREA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di tensione - AC
Tensione nominale - 100...277 V
Corrente nominale - 190...190 mA
Resistenza agli urti - IK08
Confezione
1 PZ
EAN
9090171020731
Codice prodotto
CUYAREA-403240
Cod. produttore
AREA-403240
Produttore
CUY
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
100...277 V
Corrente nominale:
190...190 mA
Resistenza agli urti:
IK08
Classe di protezione:
I
Indice di resa cromatica:
80-89
Fattore di potenza:
0.95
Altezza / Profondità:
68 mm
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Diametro:
320 mm