pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMZS-U10 MORSETTIERE IN STEATITE

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMZS-U10 MORSETTIERE IN STEATITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 6...6 mm²

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di poli - 1

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8016692493145

Codice prodotto

CEMZS-U10

Cod. produttore

ZS-U10

Produttore

CEM

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

6...6 mm²

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di poli:

1

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Bianco

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

10...10 mm²

Materiale del corpo isolante:

Altri

Tensione nominale:

450 V

Numero di morsetti per polo:

2

Trasparente:

no

Profondità:

13 mm

Larghezza:

21 mm

MORSETTIERE IN STEATITE