pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMZ6-5 MORSETTIERA UNIPOLARE A 5 VIE SEZ.6MMQ

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMZ6-5 MORSETTIERA UNIPOLARE A 5 VIE SEZ.6MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di poli - 1

  • Materiale del corpo isolante - Termoplastico

  • Temperatura di esercizio - 85...85 °C

  • Trasparente -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016692049014

Codice prodotto

CEMZ6-5

Cod. produttore

Z6-5

Produttore

CEM

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di poli:

1

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

85...85 °C

Trasparente:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Morsettiere unipolari a serraggio indiretto sezione nominale 6 mm2. Morsettiere unipolari di collegamento e derivazione a 5 vie per conduttori da 1 ÷ 6 mm2. IP20. Tensione: 450V. Autoestinguenza: V-0 (UL94). Compatte e robuste, ideali per l’esecuzione rapida e sicura di impianti elettrici di distribuzione civili ed industriali. I morsetti, a serraggio indiretto, garantiscono un’ottima stabilità nel tempo della connessione ed hanno l’estremità inferiore opportunamente sagomata per chiudere gli ingressi eventualmente non utilizzati. I fori d’ingresso sono provvisti di invito conico per una facile e rapida introduzione del conduttore. Caratteristiche costruttive comuni: Corpo in policarbonato antiurto autoestinguente. Morsetti in acciaio trattato. Piastrinadi collegamento equipotenziale in rame ad alta conducibilità, stagnata elettroliticamente.