CEMBRE SPA - CEMZ50-10D MORSETTIERA UNIPOLARE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 25...50 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di poli - 1
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Tipo di connessione elettrica 2 - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8016692103457
Codice prodotto
CEMZ50-10D
Cod. produttore
Z50-10D
Produttore
CEM
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
25...50 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di poli:
1
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
25...50 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-30...85 °C
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
0 V
Numero di morsetti per polo:
10
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
25...50 mm²
Trasparente:
sì
Profondità:
77.5 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
55 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0