pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMZ35T-11D MORSETTIERA UNIPOLARE

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMZ35T-11D MORSETTIERA UNIPOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 6...35 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di poli - 1

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 6...35 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016692625768

Codice prodotto

CEMZ35T-11D

Cod. produttore

Z35T-11D

Produttore

CEM

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

6...35 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di poli:

1

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

6...35 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-10...85 °C

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

0 V

Numero di morsetti per polo:

11

Trasparente:

Profondità:

43 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Larghezza:

58 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

MORSETTIERA UNIPOLARE