CEMBRE SPA - CEMZ35T-11 MORSETTIERE UNIPOLARI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 6...35 mm²
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 1
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 6...35 mm²
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
MOR. UNIPOLARE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016692101743
Codice prodotto
CEMZ35T-11
Cod. produttore
Z35T-11
Produttore
CEM
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
6...35 mm²
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
1
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
6...35 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-10...85 °C
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
0 V
Numero di morsetti per polo:
11
Trasparente:
sì
Profondità:
43 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
58 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0