CEMBRE SPA - CEMZ35-6 MORSETTIERA UNIPOLARE A 6 VIE SEZ.35MMQ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 6...35 mm²
Numero di poli - 1
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 6...35 mm²
Materiale del corpo isolante - Termoplastico
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
MOR. UNIPOLARE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016692049076
Codice prodotto
CEMZ35-6
Cod. produttore
Z35-6
Produttore
CEM
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
6...35 mm²
Numero di poli:
1
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
6...35 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-10...85 °C
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
450 V
Numero di morsetti per polo:
6
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
6...35 mm²
Trasparente:
sì
Profondità:
41 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
83 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0