CEMBRE SPA - CEMZ35-26D MORSETTIERA UNIPOLARE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 10...35 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di poli - 1
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Tipo di connessione elettrica 2 - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
MOR. UNIPOLARE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016692069364
Codice prodotto
CEMZ35-26D
Cod. produttore
Z35-26D
Produttore
CEM
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
10...35 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di poli:
1
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
10...35 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-30...85 °C
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
0 V
Numero di morsetti per polo:
26
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
10...35 mm²
Trasparente:
sì
Profondità:
52 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
151 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0