pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMZ16-4 MORSETTIERA UNIPOLARE A 4 VIE SEZ.16MMQ

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMZ16-4 MORSETTIERA UNIPOLARE A 4 VIE SEZ.16MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...16 mm²

  • Numero di poli - 1

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1.5...16 mm²

  • Materiale del corpo isolante - Termoplastico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692189567

Codice prodotto

CEMZ16-4

Cod. produttore

Z16-4

Produttore

CEM

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1.5...16 mm²

Numero di poli:

1

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...16 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-10...85 °C

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

450 V

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...16 mm²

Trasparente:

Profondità:

27 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Larghezza:

54 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Marchio CEMBRE modello MORSETTIERA UNIPOLARE A 4 VIE SEZ.16MMQ.. Morsettiera uni / multipolare