pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMZ16-12 MORSETTIERA UNIPOLARE A 12 VIE SEZ.16MMQ

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMZ16-12 MORSETTIERA UNIPOLARE A 12 VIE SEZ.16MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 6...16 mm²

  • Numero di poli - 1

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Tipo di connessione elettrica 2 - Connessione a vite

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 6...16 mm²

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016692133065

Codice prodotto

CEMZ16-12

Cod. produttore

Z16-12

Produttore

CEM

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

6...16 mm²

Numero di poli:

1

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

6...16 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-30...85 °C

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

450 V

Numero di morsetti per polo:

12

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

6...16 mm²

Trasparente:

Profondità:

50 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Larghezza:

104.5 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Morsettiere unipolari - a serraggio indiretto sezione nominale 16 mm2. Morsettiere unipolari di collegamento e derivazione a 12 vie particolarmente indicate per la distribuzione fase/terra in impianti elettrici civili ed industriali.IP20. Tensione: 450V. Autoestinguenza: V-0 (UL94. Sezione nominale: 16 mm2