CEMBRE SPA - CEMVALSTAR-ZETA VALIGETTA CON MORSETTI ZETA E UTENSILI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Terminali a bussola isolati - no
Connettori di testa isolati - sì
Terminali a bussola non isolati - no
Con fascetta - no
Con utensile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692095059
Codice prodotto
CEMVALSTAR-ZETA
Cod. produttore
VALSTAR-ZETA
Produttore
CEM
Terminali a bussola isolati:
no
Connettori di testa isolati:
sì
Terminali a bussola non isolati:
no
Con fascetta:
no
Con utensile:
sì
Connettori di testa non isolati:
no
Capicorda a crimpare (colletto aperto) per conduttori in rame:
no
Capicorda a crimpare (colletto chiuso) per conduttori in rame:
no
Pressacavi:
no