CEMBRE SPA - CEMVALSTAR-R3/IDT Valigetta


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Valigetta / Cassetta
Materiale - Plastica
Altezza - 220 mm
Con tracolla - no
Larghezza - 260 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692558677
Codice prodotto
CEMVALSTAR-R3/IDT
Cod. produttore
VALSTAR-R3/IDT
Produttore
CEM
Modello:
Valigetta / Cassetta
Materiale:
Plastica
Altezza:
220 mm
Con tracolla:
no
Larghezza:
260 mm
Profondità:
45 mm
Con serrature / Portalucchetto:
no
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Marchio CEMBRE modello VALIGETTA X CONTENIMENTO IDT MATRICI.. Cassetta / Borsa portautensili vuota