pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMVAL-ECW-H3D CASSETTA PER ECW-H3D

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMVAL-ECW-H3D CASSETTA PER ECW-H3D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cassa

  • Materiale - Acciaio

  • Con bandoliera - no

  • Staffa lucchetto -

  • Altezza - 90 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692094878

Codice prodotto

CEMVAL-ECW-H3D

Cod. produttore

VAL-ECW-H3D

Produttore

CEM

Tipologia:

Cassa

Materiale:

Acciaio

Con bandoliera:

no

Staffa lucchetto:

Altezza:

90 mm

Larghezza:

345 mm

Profondità:

305 mm

Marchio CEMBRE modello CASSETTA PER ECW-H3D.. Cassetta / Borsa portautensili vuota