CEMBRE SPA - CEMTWC10.50-14 CHIAVE DINAMOMETRICA TWC10.50-14


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione dell'attacco - 1/4 pollice
Coppia di serraggio - 10...50 Nm
Regolazione costante (progressiva) - sì
Con scala - sì
Lunghezza complessiva - 328 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692845777
Codice prodotto
CEMTWC10.50-14
Cod. produttore
TWC10.50-14
Produttore
CEM
Dimensione dell'attacco:
1/4 pollice
Coppia di serraggio:
10...50 Nm
Regolazione costante (progressiva):
sì
Con scala:
sì
Lunghezza complessiva:
328 mm
Larghezza della testa:
28 mm
Elettronico:
no
Con segnale acustico:
no
Adatto per prolunga:
no
Con prolunga:
no
Modello di cacciavite:
no
Isolato:
no
Isolamento 1000 V:
no