CEMBRE SPA - CEMTR200-KV TRONCHESE TR LUNGHEZZA 200 MM.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Tagliente rinforzato
Lunghezza - 200 mm
Isolato - sì
Isolamento 1000 V - sì
Larghezza della testa - 33 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692766225
Codice prodotto
CEMTR200-KV
Cod. produttore
TR200-KV
Produttore
CEM
Forma:
Tagliente rinforzato
Lunghezza:
200 mm
Isolato:
sì
Isolamento 1000 V:
sì
Larghezza della testa:
33 mm
Tronchese per impieghi pesanti. Il design delle pinze isolate Cembre e l’uso di materiale plastico bicomponente nella copertura dei manici, consentono di ottimizzare la distribuzione della forza su tutta la superficie di contatto del palmo della mano. Questo permette di: Ridurre lo sforzo applicato, Trasmettere una forza maggiore, Ottimizzare la presa, Impedire lo schiacciamento delle dita tra i manici. Come per tutti gli utensili isolati Cembre, le singole pinze vengono testate in accordo con la norma di riferimento EN 60900.