pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTC050Y TESTA OLEODINAMICA TRANCIAFUNI MAX=50MM

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTC050Y TESTA OLEODINAMICA TRANCIAFUNI  MAX=50MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello / Funzionamento - Testa di taglio idraulica

  • Adatto per cavi di diametro massimo - 50 mm

  • Lunghezza complessiva - 331 mm

  • Testa di taglio intercambiabile -

  • Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692554525

Codice prodotto

CEMTC050Y

Cod. produttore

TC050Y

Produttore

CEM

Modello / Funzionamento:

Testa di taglio idraulica

Adatto per cavi di diametro massimo:

50 mm

Lunghezza complessiva:

331 mm

Testa di taglio intercambiabile:

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

no

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

Adatto per corde d'acciaio trecciato:

Matrice intercambiabile:

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

no

Isolato:

no

Isolamento 1000 V:

no

Con funzione spelacavi:

no

Protezione antiurto:

no

TESTA OLEODINAMICA TRANCIAFUNI