CEMBRE SPA - CEMTC050 TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI MAX=50MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello / Funzionamento - Testa di taglio idraulica
Adatto per cavi di diametro massimo - 50 mm
Lunghezza complessiva - 325 mm
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2) - sì
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692085142
Codice prodotto
CEMTC050
Cod. produttore
TC050
Produttore
CEM
Modello / Funzionamento:
Testa di taglio idraulica
Adatto per cavi di diametro massimo:
50 mm
Lunghezza complessiva:
325 mm
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
sì
Adatto per corde d'acciaio trecciato:
no
Matrice intercambiabile:
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Isolato:
no
Isolamento 1000 V:
no