pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMSS9-4.5 SUPPORTO A SELLA X CAVI FASCETTA MAX.9 M

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMSS9-4.5 SUPPORTO A SELLA X CAVI FASCETTA MAX.9 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 22 mm

  • Larghezza - 16 mm

  • Tipo di fissaggio - Con base a cuneo / perno

  • Altezza - 9.7 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 9 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692542317

Codice prodotto

CEMSS9-4.5

Cod. produttore

SS9-4.5

Produttore

CEM

Lunghezza:

22 mm

Larghezza:

16 mm

Tipo di fissaggio:

Con base a cuneo / perno

Altezza:

9.7 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

9 mm

Diametro del foro di montaggio:

4.5 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Supporto a sella per cavi