CEMBRE SPA - CEMSS4.8-4.5 SUPPORTO A SELLA X CAVI FASCETTA MAX.4,8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 15 mm
Larghezza - 9.5 mm
Tipo di fissaggio - Con base a cuneo / perno
Altezza - 7.2 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8016692542294
Codice prodotto
CEMSS4.8-4.5
Cod. produttore
SS4.8-4.5
Produttore
CEM
Lunghezza:
15 mm
Larghezza:
9.5 mm
Tipo di fissaggio:
Con base a cuneo / perno
Altezza:
7.2 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
4.8 mm
Diametro del foro di montaggio:
4.5 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C