pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMSPC200B-KV PINZA A BECCHI 45°

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMSPC200B-KV PINZA A BECCHI 45°

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 200 mm

  • Isolato -

  • Modello dell'impugnatura - A due componenti

  • Larghezza della testa - 4.5 mm

  • Isolamento 1000 V -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692766218

Codice prodotto

CEMSPC200B-KV

Cod. produttore

SPC200B-KV

Produttore

CEM

Lunghezza:

200 mm

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Larghezza della testa:

4.5 mm

Isolamento 1000 V:

Pinza a becchi 45°. Il design delle pinze isolate Cembre e l’uso di materiale plastico bicomponente nella copertura dei manici, consentono di ottimizzare la distribuzione della forza su tutta la superficie di contatto del palmo della mano. Questo permette di: Ridurre lo sforzo applicato, Trasmettere una forza maggiore, Ottimizzare la presa, Impedire lo schiacciamento delle dita tra i manici. Come per tutti gli utensili isolati Cembre, le singole pinze vengono testate in accordo con la norma di riferimento EN 60900.