pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMSFI6X80X1 SBARRA FLEX.ISOL.N.6-LARGH.80 MM-SPESS.1

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMSFI6X80X1 SBARRA FLEX.ISOL.N.6-LARGH.80 MM-SPESS.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Larghezza - 80 mm

  • Spessore della lamella - 1 mm

  • Spessore - 6 mm

  • Numero di lamelle - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692558592

Codice prodotto

CEMSFI6X80X1

Cod. produttore

SFI6X80X1

Produttore

CEM

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

80 mm

Spessore della lamella:

1 mm

Spessore:

6 mm

Numero di lamelle:

6

Laminato:

Sbarre flessibili isolate, costituite da un insieme di nastri in rame (Cu ETP) protetto da una guaina estrusa in PVC che garantisce sia l’isolamento dielettrico del prodotto, malgrado le deformazioni, che le condizioni di utilizzo delle barre (umidità, temperatura e aggressività del mezzo ambiente). * per larghezze 63 - 80 e 100 mm: la protezione è realizzata mediante guaina termorestringente.