pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMSFI5X20X1 SBARRA FLEX.ISOL.N.5-LARGH.20 MM-SPESS.1

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMSFI5X20X1 SBARRA FLEX.ISOL.N.5-LARGH.20 MM-SPESS.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Larghezza - 20 mm

  • Spessore della lamella - 1 mm

  • Spessore - 5 mm

  • Numero di lamelle - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692097732

Codice prodotto

CEMSFI5X20X1

Cod. produttore

SFI5X20X1

Produttore

CEM

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

20 mm

Spessore della lamella:

1 mm

Spessore:

5 mm

Numero di lamelle:

5

Laminato:

Sbarre flessibili isolate, costituite da un insieme di nastri in rame (Cu ETP) protetto da una guaina estrusa in PVC che garantisce sia l’isolamento dielettrico del prodotto, malgrado le deformazioni, che le condizioni di utilizzo delle barre (umidità, temperatura e aggressività del mezzo ambiente). * per larghezze 63 - 80 e 100 mm: la protezione è realizzata mediante guaina termorestringente.