CEMBRE SPA - CEMSDCS2.5X55 GIRAVITE "NANO"


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Lunghezza complessiva - 75 mm
Isolato - sì
Lunghezza dello stelo - 25 mm
Isolamento 1000 V - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692810218
Codice prodotto
CEMSDCS2.5X55
Cod. produttore
SDCS2.5X55
Produttore
CEM
Modello:
Lineare
Lunghezza complessiva:
75 mm
Isolato:
sì
Lunghezza dello stelo:
25 mm
Isolamento 1000 V:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Lama incurvata:
no
Proprietà Materiale (Lame) Acciaio al cromo molibdeno Materiale (Manopole) Policarbonato Colore Nero-Azzurro Tipo di punta piatta Larghezza della punta 5,5 mm Spessore della punta 2,5 mm Lunghezza della lama 25 mm Lunghezza 75 mm Peso 37 g