CEMBRE SPA - CEMSDCS1PH GIRAVITE "NANO"


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma - 1
Modello - Lineare
Lunghezza dello stelo - 25 mm
Lunghezza complessiva - 75 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692810171
Codice prodotto
CEMSDCS1PH
Cod. produttore
SDCS1PH
Produttore
CEM
Sistema di avvitamento:
Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma:
1
Modello:
Lineare
Lunghezza dello stelo:
25 mm
Lunghezza complessiva:
75 mm
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Isolamento 1000 V:
sì
Giravite “NANO” Materiale (Lame) Acciaio al cromo molibdeno Materiale (Manopole) Policarbonato Colore Nero-Azzurro Tipo di punta PHILLIPS PH1 Spessore della punta 2,5 mm Lunghezza della lama 25 mm Lunghezza 75 mm Peso 38 g