CEMBRE SPA - CEMSDC2PH-SL-KV Giravite

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma - 2
Modello - Lineare
Lunghezza dello stelo - 100 mm
Lunghezza complessiva - 215 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692804033
Codice prodotto
CEMSDC2PH-SL-KV
Cod. produttore
SDC2PH-SL-KV
Produttore
CEM
Sistema di avvitamento:
Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma:
2
Modello:
Lineare
Lunghezza dello stelo:
100 mm
Lunghezza complessiva:
215 mm
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Isolamento 1000 V:
sì
Cacciavite di precisione:
no
Antimagnetico:
no
Con dispositivo bloccavite:
no
Modello antiscintilla:
no


