CEMBRE SPA - CEMSDC2PH-KV Giravite

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma - 2
Modello - Lineare
Lunghezza dello stelo - 150 mm
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692770918
Codice prodotto
CEMSDC2PH-KV
Cod. produttore
SDC2PH-KV
Produttore
CEM
Sistema di avvitamento:
Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma:
2
Modello:
Lineare
Lunghezza dello stelo:
150 mm
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Isolamento 1000 V:
sì
Tipo di codolo:
Tondo
Giravite bicomponente isolato VDE 1000V, impronta a croce PH2.


