CEMBRE SPA - CEMSDC1PH-SL-KV Giravite


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sistema di avvitamento - Phillips PH 
- Dimensione / Taglia / Forma - 1 
- Modello - Lineare 
- Lunghezza dello stelo - 80 mm 
- Lunghezza complessiva - 188 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8016692803982
Codice prodotto
CEMSDC1PH-SL-KV
Cod. produttore
SDC1PH-SL-KV
Produttore
CEM
Sistema di avvitamento:
Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma:
1
Modello:
Lineare
Lunghezza dello stelo:
80 mm
Lunghezza complessiva:
188 mm
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Isolamento 1000 V:
sì
Cacciavite di precisione:
no
Antimagnetico:
no
Con dispositivo bloccavite:
no
Modello antiscintilla:
no


