CEMBRE SPA - CEMSDC0PZ-KV Giravite


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - Pozidriv PZ
Dimensione / Taglia / Forma - 0
Modello - Lineare
Lunghezza dello stelo - 100 mm
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692770949
Codice prodotto
CEMSDC0PZ-KV
Cod. produttore
SDC0PZ-KV
Produttore
CEM
Sistema di avvitamento:
Pozidriv PZ
Dimensione / Taglia / Forma:
0
Modello:
Lineare
Lunghezza dello stelo:
100 mm
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Isolamento 1000 V:
sì
Tipo di codolo:
Tondo
Giravite bicomponente isolato VDE 1000V, impronta a croce PZ0.