pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMS6-U10 CAPOCORDA BRASATO FORC SEZ.6MMQ VITE 10M

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMS6-U10 CAPOCORDA BRASATO FORC SEZ.6MMQ VITE 10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del filetto, metrico - 10

  • Forma del terminale - A forcella

  • Sezione nominale - 4...6 mm²

  • Materiale - Rame

  • A norma DIN - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692036373

Codice prodotto

CEMS6-U10

Cod. produttore

S6-U10

Produttore

CEM

Passo del filetto, metrico:

10

Forma del terminale:

A forcella

Sezione nominale:

4...6 mm²

Materiale:

Rame

A norma DIN:

no

Isolamento:

Nessuno

Confezionati su striscia continua:

no

Tipo di colletto:

Corto

Sezione AWG da / a:

10...12

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

Adatto per conduttori piatti:

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Superficie:

Stagnato

CAPICORDA NON ISOLATI