CEMBRE SPA - CEMRT17 COPPIA MATRICE-PUNZONE X FORO 17,0 MM.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Materiale da lavorare - Altri
Modello - Matrice e punzone
Diametro del foro - 17 mm
Profondità del foro - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692639321
Codice prodotto
CEMRT17
Cod. produttore
RT17
Produttore
CEM
Forma del foro:
Tondo
Materiale da lavorare:
Altri
Modello:
Matrice e punzone
Diametro del foro:
17 mm
Profondità del foro:
10 mm
Funzionamento idraulico:
sì
Funzionamento meccanico:
no
Marchio CEMBRE modello COPPIA MATRICE-PUNZONE X FORO D 17 0 MM... Punzone tranciafori per lamiera