CEMBRE SPA - CEMRN-U5 CAPOCORDA DA LASTRA FORC SEZ.1,5MMQ VITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del filetto, metrico - 5
Forma del terminale - A forcella
Sezione nominale - 0.25...1.5 mm²
Materiale - Rame
A norma DIN - no
Confezione
100 PZ
EAN
8016692037103
Codice prodotto
CEMRN-U5
Cod. produttore
RN-U5
Produttore
CEM
Passo del filetto, metrico:
5
Forma del terminale:
A forcella
Sezione nominale:
0.25...1.5 mm²
Materiale:
Rame
A norma DIN:
no
Isolamento:
Nessuno
Confezionati su striscia continua:
no
Tipo di colletto:
Corto
Sezione AWG da / a:
16...22
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
sì
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650°C):
no
Adatto per filo smaltato:
no
Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):
sì
Adatto per conduttori piatti:
no
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
no
Superficie:
Stagnato