pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMRKY-PP12 CAPOCORDA RINFORZ.ROSSO PUNT.PIATTO 13X3

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMRKY-PP12 CAPOCORDA RINFORZ.ROSSO PUNT.PIATTO 13X3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - Puntale tondo

  • Sezione nominale - 0.25...1.5 mm²

  • Colore dell'isolante - Rosso

  • Materiale - Rame

  • A norma DIN - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692570488

Codice prodotto

CEMRKY-PP12

Cod. produttore

RKY-PP12

Produttore

CEM

Forma del terminale:

Puntale tondo

Sezione nominale:

0.25...1.5 mm²

Colore dell'isolante:

Rosso

Materiale:

Rame

A norma DIN:

no

Isolamento:

PA (Poliammide)

Confezionati su striscia continua:

no

Tipo di colletto:

Corto

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

no

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

Adatto per conduttori piatti:

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Superficie:

Stagnato

Capicorda a crimpare per conduttori in rame tipo/ modello Cembre RKY-PP12 - CAPOCORDA RINFORZ.ROSSO PUNT.PIATTO 13X3