CEMBRE SPA - CEMRKF-F408P INNESTO FEMM.RINFORZ.ISOLATO ROSSO 4,8x0,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.25...1.5 mm²
Colore dell'isolante - Rosso
Dimensioni del connettore - Piatto 4,8 x 0,8 mm
Isolamento - Completamente isolato
Materiale - Ottone
Confezione
100 PZ
EAN
8016692488530
Codice prodotto
CEMRKF-F408P
Cod. produttore
RKF-F408P
Produttore
CEM
Sezione nominale:
0.25...1.5 mm²
Colore dell'isolante:
Rosso
Dimensioni del connettore:
Piatto 4,8 x 0,8 mm
Isolamento:
Completamente isolato
Materiale:
Ottone
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)


