CEMBRE SPA - CEMRF-F405P INNESTO FEMMINA ROSSO 4,8x0,5 TUTTO ISOLATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.25...1.5 mm²
Colore dell'isolante - Rosso
Dimensioni del connettore - Piatto 4,8 x 0,5 mm
Isolamento - Completamente isolato
Materiale - Ottone
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692034829
Codice prodotto
CEMRF-F405P
Cod. produttore
RF-F405P
Produttore
CEM
Sezione nominale:
0.25...1.5 mm²
Colore dell'isolante:
Rosso
Dimensioni del connettore:
Piatto 4,8 x 0,5 mm
Isolamento:
Completamente isolato
Materiale:
Ottone
Materiale dell'isolante:
PC (Policarbonato)