CEMBRE SPA - CEMRF-F308P INNESTO FEMMINA ROSSO 2,8x0,8 TUTTO ISOLATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.25...1.5 mm²
Colore dell'isolante - Rosso
Dimensioni del connettore - Piatto 2,8 x 0,8 mm
Isolamento - Completamente isolato
Materiale - Ottone
Confezione
100 PZ
EAN
8016692775906
Codice prodotto
CEMRF-F308P
Cod. produttore
RF-F308P
Produttore
CEM
Sezione nominale:
0.25...1.5 mm²
Colore dell'isolante:
Rosso
Dimensioni del connettore:
Piatto 2,8 x 0,8 mm
Isolamento:
Completamente isolato
Materiale:
Ottone
Materiale dell'isolante:
PC (Policarbonato)