CEMBRE SPA - CEMRF-BM4 INNESTO CILINDRICO MASCHIO ROSSO diam.4mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Spina(maschio)
Sezione nominale - 0.25...1.5 mm²
Colore dell'isolante - Rosso
Dimensioni del connettore - Tondo 4 mm
Isolamento - Parzialmente isolato
Confezione
100 PZ
EAN
8016692034942
Codice prodotto
CEMRF-BM4
Cod. produttore
RF-BM4
Produttore
CEM
Modello:
Spina(maschio)
Sezione nominale:
0.25...1.5 mm²
Colore dell'isolante:
Rosso
Dimensioni del connettore:
Tondo 4 mm
Isolamento:
Parzialmente isolato
Materiale:
Ottone
Materiale dell'isolante:
PC (Policarbonato)