CEMBRE SPA - CEMRD90SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO 90,0


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Materiale da lavorare - Acciaio inox
Modello - Matrice e punzone
Diametro del foro - 90 mm
Funzionamento idraulico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692816975
Codice prodotto
CEMRD90SS
Cod. produttore
RD90SS
Produttore
CEM
Forma del foro:
Tondo
Materiale da lavorare:
Acciaio inox
Modello:
Matrice e punzone
Diametro del foro:
90 mm
Funzionamento idraulico:
sì
Funzionamento meccanico:
no
Perforatore separatore:
no
KIT PUNZONE + MATRICE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORO TONDO DIAMETRO 90mm